ホワイトサム
ENDOグランプロ波紋シート
ケーキの上部に美しい波模様(波紋)が広がり、エレガントに仕上げます。
シートの裏にセルクルをセットして、ムース等を流し冷やし固めます。
セルクルの各サイズに対応できます。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
シート:6
外寸(mm)
シート:205×205
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
関連資料:
(8.52MB)
注意
※セルクルは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65383168
丸
セルクル:Φ30・Φ60・Φ90・Φ120・Φ150・Φ180
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65383177
四角
セルクル:30角・60角・90角・120角・150角・180角
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった