電動ハンマ

電動ハンマ - マキタ電動ハンマ - マキタ電動ハンマ - マキタ電動ハンマ - マキタ電動ハンマ - マキタ電動ハンマ - マキタ
(2件のレビュー)

破砕力アップで高効率ハツリ作業

付属品ブルポイント(30×410mm)・プラスチックケース質量(kg)18電流(A)15電圧(V)単相100消費電力(W)1430/1850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)781×131×266打撃数(min-1[回/分])1300コード長さ(m)5打撃エネルギーJoule(ジュール)40.9/54.7(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状六角軸振動3軸合成値(m/s2)6.5内容量1台
注意
※AC100V
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65395217HM1511
144,900
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65395217
2023-10-11
用途: ドマコンクリートの解体や基礎コンクリートの解体、単管打ち込みなど非常に良い
有限会社畠山工務店建設業・工事業

今少し軽くなれば幸せだと感じるが旧型に比較すれば
使いやすく、作業もはかどります。

1が参考にしています
2022-06-12
用途: 舗装やコンクリートなど
有限会社佐久間機工電気・ガス・熱供給・水道業

持っ所が固定が出来るので良いです。カーボンの確認が出来るので良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする