ロジクールCombo Touchキーボードケース - iPad Pro 12.9インチ(第5世代)用
トラックパッド搭載トラックパッドは精密で、スプレッドシートのセルの強調や文字のコピーも簡単です。
ドキュメントの編集やアプリの操作、プレゼンテーションの作成もノートPCと同じように素早く、正確に作業できます。
2020年に発売したモデルよりも大きいので、手の大きな方の操作はもちろん、スワイプやスクロール、ダブルタップといった複数の指での操作がよりしやすくなりました。
取り外し可能な日本語配列キーボード日本語配列のキーボードはフルサイズで、上部にiOSショートカットキーが並んでいます。
画面の明るさや音量の調節、検索ツールの起動もすぐに操作できます。
快適にタイピングできるよう、キーピッチは広めです。
読書やスケッチ、動画鑑賞の際はキーボードを取り外して、スタンドを50度の範囲内で見やすい角度に調節できます。
両面を保護するケースケースの外側はスムーズで柔らかい布地で覆われており、iPadProの前面と背面、コーナーを衝撃や傷、液体から守ります。
ケースを閉じるとiPadProとキーボードが自動的にスリープ状態になり、開くと両方がオンになります。自動調節バックライトキーには16段階のバックライトが付いており、作業環境に合わせて輝度を自動調整します。
ショートカットキーを用いて手動で輝度を調整することも可能です。
飛行機内や明るさが物足りない場所でもキーをはっきりと確認しながらタイピングできます。
SmartConnectorで接続SmartConnectorを通してiPadProから電力供給します。
キーボードを充電する手間はなく、ペアリングの手間もありません。
サイドにはApplePencil第2世代を収納しながら充電するスペースがあります。
- 仕様
- 押下圧:60g
- 色
- グレー
- 接続方式
- SmartConnector
- 対応機種
- iPadPro12.9インチ(第5世代)
- 機能
- 16段階のバックライト調節、トラックパッド、【ショートカットキー】ホーム/輝度ダウン/輝度アップ/オンスクリーンキーボード/検索/バックライト輝度ダウン/バックライト輝度アップ/メディアコントロール(戻る/再生/一時停止/進む)/音量コントロール(ミュート/音量ダウン/音量アップ)/iPadのロック
- キー配列
- 80キー日本語レイアウト
- 使用電池
- SmartConnectorを介してiPadから電力供給
- キー方式
- パンタグラフ
- キーストローク(mm)
- 1
- キーピッチ(mm)
- 18
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※画像のiPadは付属しておりません。PCアクセサリー の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07






















