曜日別特売

ロジクール ワイヤレスマウス M171

ロジクール ワイヤレスマウス M171 - ロジクール

信頼性の高いワイヤレス接続ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、有線の信頼性を維持しながらワイヤレスの利便性を実現しました。
最大12ヶ月の電池寿命"最大12ヵ月間電池交換が不要です。
ON/OFFスイッチとスマートスリープモード採用で電力を節約できます。
"最大10mの接続範囲"信頼性の高いワイヤレス接続で最大10mの範囲で自由にマウスを使うことができます。
超小型レシーバーは、パソコンのUSBポートに常に挿したままにしておくことができます。

仕様
スクロールホイール:有、チルト機能:無、接続I/F:USB
色
グレー
対応OS
Windows(R)10以降/Windows(R)8/Windows(R)7/MacOSX10.8以降/ChromeOS(TM)
センサータイプ
アドバンスオプティカルトラッキング
接続方式
無線
使用電池
単三形乾電池×1本※本体装着済み
解像度
1000dpi
到達距離(m)
約10
電池寿命
最大12ヶ月
ボタン数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
無線通信方式
アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
内容量
1個
注意
※電池寿命は使用状況によって異なります。
※接続範囲は使用状況・環境によって異なります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65408736M171CG
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする