変換名人
ケーブル LANケーブル CAT5 50m
LANケーブル CAT5 [ 50m ]
端子
カテゴリー5対応RJ45コネクタ
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
給電方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65418527
LAN5-CA5000
CAT5
50
5
あり
ホワイト
あり
ストレート結線
PoE対応
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください