変換名人
ケーブル USB L型ケーブル延長20cm(上L)
USB2.0上向きL型変換ケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
USB2.0 Aタイプ(オス)上L型-USB2.0 Aタイプ(メス)
インターフェース
USB 2.0
アダプター型式
パッシブ
ケーブル長(cm)
20
伝送速度(Mbps)
480
ケーブルタイプ
オス-メス
コネクタ2
USB Type-A
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65418789
USBA-CA20UL/BK
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください