曜日別特売

バランスボード 高さ68mm 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット マット付き 耐荷重120kg ライトブルー

バランスボード 高さ68mm 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット マット付き 耐荷重120kg ライトブルー - エレコムヘルスケアバランスボード 高さ68mm 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット マット付き 耐荷重120kg ライトブルー - エレコムヘルスケアバランスボード 高さ68mm 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット マット付き 耐荷重120kg ライトブルー - エレコムヘルスケアバランスボード 高さ68mm 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット マット付き 耐荷重120kg ライトブルー - エレコムヘルスケアバランスボード 高さ68mm 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット マット付き 耐荷重120kg ライトブルー - エレコムヘルスケアバランスボード 高さ68mm 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット マット付き 耐荷重120kg ライトブルー - エレコムヘルスケアバランスボード 高さ68mm 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット マット付き 耐荷重120kg ライトブルー - エレコムヘルスケア

自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。体にフィットするソフト素材で、乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるバランスボード。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボード”です。
体にフィットするソフト素材を採用し、立った状態だけでなく、座った状態でもトレーニングすることができます。
底面には安定してトレーニングができる滑り止めラバーが付いています。
床を傷つけにくい専用マットが付いています。
ほどよい高さで体幹トレーニングができる高さ68mm設計です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。

材質ポリプロピレン、合成ゴムライトブルーセット内容バランスボード、専用マット耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×250×68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46283153HCF-BDBUL120約250×250×68
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ECLEAR SPORTS】バランスボード【ELECOM】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする