竹原製缶
IHマーブルツインパン TP-13
同時に2つの調理が可能
少量の具を同時に調理でき、時間短縮・光熱費軽減。
材質
本体:アルミダイキャスト、裏面:IH用鉄盤溶射
質量(g)
550
表面処理
内面フッ素加工/外面:焼付塗装
TKG品番
9-0000-0000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65429203
TP-13
¥3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください