片力商事
鱗トル(高強度食品用ゴム)
ウロコが飛び散りにくい
角や辺を使い分けることで幅広い種類の魚(鯛・小鯛・ヒラメ・ブリなど)のウロコを簡単に取ることができます。
材質
先端部・取っ手部:エラストマーAR-885C/芯:ステンレススチール
サイズ
S
質量(g)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×160×80
TKG品番
9-0529-1102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65431443
PU-002
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください