曜日別特売

アルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ

アルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ - スケーターアルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ - スケーターアルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ - スケーターアルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ - スケーターアルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ - スケーターアルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ - スケーターアルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ - スケーターアルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ - スケーター

キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器・調理シリーズ!
フタ付き鍋。鍋の側面には分量が分かるメモリ付き。
スープなどが注ぎやすい注ぎ口付き。
収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪

材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:フェノール樹脂表面処理アルマイト加工内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブン・グリル・IHクッキングヒーター・食洗機・食器乾燥機にはお使いいただけません。
※揚げ物などをする場合は油温を200度以上にしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65453938AN1727017約Φ173×102(ハンドル含まず)約16064-8927-43
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
65453929AN1519515約Φ150×93(ハンドル含まず)約13064-8927-42
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする