超強力!台風クラスの床用送風機「ストームファンモナイト」

超強力!台風クラスの床用送風機「ストームファンモナイト」 サンコー(電子機器)

扇風機やサーキュレーターより超強力!
ちょっとした台風なみの風力で送風・乾燥・換気にお役立ちの強力送風機です。
首振り機能やリズム運転などの機能はありませんが、とにかく強力な風が出ます。
シンプルだからこそ使い勝手のいいアイテムです。
床のワックスがけのあとや 壁を塗りなおしした後などに、ササッと乾燥させてください。
温風はでないので、暑い日に使っても熱がこもることはありません。
カビ対策にお風呂の乾燥に使うのもおすすめです。

用途換気、乾燥、送風に!業務用のパワーを備えた小型強力送風機 付属品本体、日本語説明書 質量(kg)3.74 定格電圧(V)100 ケーブル長(m)3.2 角度(°)3段階(0、45、90) 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)50Hz:160、60Hz:200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×360×335 風量(m3/min)50Hz:弱19/中24/強28、60Hz:弱21/中26/強31 騒音値(dB)弱:64、中:66、強:68 ※距離1m高さ50cmの位置から測定 ※自社独自測定 風速(m/s)50Hz:弱10.2/中13.0/強15.2、60Hz:弱11.2/中14.3/強16.5 保証期間購入日より12カ月 サイズ(mm)ファン:176×191 内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※記載されている物以外は付属いたしません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65460204 C-SFB21B
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする