hokua(北陸アルミニウム)
キャストスタイルライト フライパン
側面を薄くして軽量化し、使いやすさを追求しました。
材質
本体:アルミニウム合金/キャスト、取手:天然木(フライパン30cm、32cmは取手の仕様が異なります)
表面処理
テフロン(TM)プラチナ加工、外面:ミラー仕上げ、裏面:サテン仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
底面の厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65460405
-
660
24
¥4,000
取扱い終了
返品不可
65460414
-
760
26
¥4,300
取扱い終了
返品不可
65460423
-
830
28
¥5,000
取扱い終了
返品不可
65460439
-
950
30
¥5,700
取扱い終了
返品不可
65460448
-
985
32
¥7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください