曜日別特売

STPケーブル

STPケーブル - イメージニクスSTPケーブル - イメージニクスSTPケーブル - イメージニクスSTPケーブル - イメージニクスSTPケーブル - イメージニクスSTPケーブル - イメージニクスSTPケーブル - イメージニクスSTPケーブル - イメージニクス

STPケーブルイメージニクス社製HDBaseT準拠品で使用する伝送用STPケーブル。

内容量1本
全15種類を絞り込む
ケーブル長(m)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65479147STP5E-10CAT5e/610なしなしなし屋内
7,300
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479156STP5E-20CAT5e/620なしなしなし屋内
11,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479165STP5E-30CAT5e/630なしなしなし屋内
15,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479174STP5E-40CAT5e/640なしなしなし屋内
19,300
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479183STP5E-50CAT5e/650なしなしなし屋内
23,300
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
65479199STP5E-60CAT5e/660なしなしなし屋内
27,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65479208STP5E-70CAT5e/670なしなしなし屋内
31,300
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479217STP5E-80CAT5e/680なしなしなし屋内
35,300
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479226STP5E-90CAT5e/690なしなしなし屋内
39,300
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479235STP5E-100CAT5e/6100なしなしなし屋内
43,300
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479244STP5E-110CAT5e/6110なしなしなし屋内
47,300
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479253STP5E-120CAT5e/6120なしなしなし屋内
51,300
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479269STP5E-130CAT5e/6130なしなしなし屋内
55,300
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479278STP5E-140CAT5e/6140なしなしなし屋内
59,300
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479287STP5E-150CAT5e/6150なしなしなし屋内
63,300
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする