産業用Gigaスイッチ 4ポートSFPx1 DC -40℃~75℃
-40~75℃対応産業用ギガビットアンマネージドスイッチDIS-100G-5SW/A1は、工場などで必要となる環境要件を備えた産業用ギガビットアンマネージドスイッチです。
DINレールや壁面への設置に対応しており、また耐熱性も-40~75℃(動作時)をカバーしているため、工場内等のエッジ環境での利用に最適です。
ギガビットポートを4ポートとSFPスロットを1ポート実装しており、IEEE802.1pQoS、IEEE802.3xフローコントロール、オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X、ジャンボフレームにも対応。
様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。
仕様10/100/1000BASE-T×4ポート、SFPスロット×1、DC電源、IP30、メタル筐体
動作温度範囲(℃)-40~75
内容量1台
注意
※DC電源専用、AC電源は非対応。
PC周辺機器 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07