空調服スターターキット
最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。
【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモード(※2) を搭載。
ターボモード(※2):14.4Vの他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(※4)、8. 2V、6. 0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵(※5)で屋外での使用も安心です。(赤色LEDで屋外での視認性良好/ JIS IP55(防塵防水)規格適合)
【瞬間冷却のターボモード(※2)】
最大風量76リットル/秒(※1)で瞬間冷却を可能に。ターボモード(※2) :14.4Vは人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時だけ使用してください。5分間という短時間で瞬間冷却し、その後は風量を落とし、効率よく冷却します。
※1 14.4V使用時、ファン2個の値。
※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。
再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。
※3 小型ファンを除く。
※4 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※5 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※ ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
※「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の商標および登録商標です。(登録区分9/10/11/12/17/20/24類)
※「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 65488353
- 用途:
- 夏季作業
2023年6月に購入して2024年8月にケーブルぐらつき、9月にだめになった。
夏しか使っていないのに1年ちょっとでケーブル端子がだめになる。
替えのケーブル(CB01011)はもうどこにも売ってない貴重品。
ケーブルCB23321とバッテリーBT23231を買えばファンは再利用できそうだが、ケーブルがダメになっただけでバッテリーも交換しなくちゃいけないような商品がもう販売終了してるって商品としてどうなんだと思う。
- 用途:
- 荷役
梱包が確りとして商品に信頼感が有ります。使用時は思ったよりモーター音は控えめでモード機能が面白い。Turboモードは一気に身体の火照りを癒してくれます。
パワーだけの商品とは一味違うと思う!