曜日別特売

DVI-D(メス)-HDMI(オス)変換ケーブル 15CM

DVI-D(メス)-HDMI(オス)変換ケーブル 15CM - エスエスエーサービスDVI-D(メス)-HDMI(オス)変換ケーブル 15CM - エスエスエーサービスDVI-D(メス)-HDMI(オス)変換ケーブル 15CM - エスエスエーサービス
(2件のレビュー)

HDMI 1.4対応

ケーブル長(m)0.15アダプター型式パッシブ端子DVI-D(メス)-HDMI(オス)ケーブル長(cm)15HDMI規格HDMI 1.4オス形状HDMI(オス)メス形状DVI-D変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものでは御座いません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合が御座いますが
※機器の相性及び環境による動作保証は御座いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65489735HDDVID-15HG
881
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65489735
2025-11-02
用途: DVIケーブル直付のモニターにPC接続
株式会社エディオン卸売・小売業

古いモニターでDVIケーブルでしか接続できなく、
PCを入れ替えたらDVI端子のないPCでした。
再利用出来て良かった。

2025-06-06
用途: 誤発注
NTN株式会社製造業

DVI-Dのオスメスがよくわからず商品画像を見て購入しましたが、現品を見てオスメスがわかりました。
返品も不可ということでこちらで処分しました。
端子形状がよくわかる商品画像を載せてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする