XPG Asetek水冷ユニット採用 120mm FDB A-RGB x3搭載 Intel & AMD両対応 水冷CPUクーラー XPG LEVANTE 360
オールインワン水冷システム最大手メーカーAsetek社の製品をベースに、XPGがカスタムしたモデルです。最新CPUをしっかりと冷却しながら、静音性を確保できる水冷システムです。
Asetek製・水冷システム
Asetek社はオールインワン水冷システム(簡易水冷)の世界最大手メーカーです。
2020年時点で第7世代に達しており、現在多くのPCシステムに採用されています。
高密度アルミニウムフィンを採用したラジエーター
高い熱伝導効率を誇るアルミニウム製のフィンを高密度に配し、水路を多数備える事で熱拡散に最適化されています。
高い風圧を実現しながら静音性を確保したラジエーター冷却用ファン
120x120x25mmサイズのPWM(温度情報による回転数自動制御)ファンを採用しています。
高密度フィンの間をしっかりと通り抜ける風量61.5CFM、風圧1.42mm-H2Oの風を送りながら、ノイズは最大でも34.0dB(A)と低く抑えています。
高い風圧を実現しながら静音性を確保したラジエーター冷却用ファン
120x120x25mmサイズのPWM(温度情報による回転数自動制御)ファンを採用しています。
高密度フィンの間をしっかりと通り抜ける風量61.5CFM、風圧1.42mm-H2Oの風を送りながら、ノイズは最大でも34.0dB(A)と低く抑えています。
ファン寿命を司る軸受け(ベアリング)には、FDB流体軸受けを採用し、低摩擦による静音化も成しています。
任意で発光をコントロールできるARGBファンと水冷ヘッド
AuraSyncなどの汎用ARGB発光規格に対応。ARGB非対応マザーボードでも、本製品付属コントローラーで発光パターンを選んで使用できます。
材質ウォーターブロック:銅、ラジエイター:アルミニウム
寸法(mm)ウォーターブロック:86×72×36、ラジエイター:394×120×27、ファン:120×120×25
ベアリングFDB(流体軸受け)
使用チューブ400mm被膜保護仕様ゴム
コントロールコントロールモード:PWM(パルス幅変調)
保証期間5年間
保護機能オートリスタート
適合ソケット(Intel)LGA115x、1200、1366、2011、2066、(AMD)AM4、TR4 (TR4用ブラケットは付属していません)
スロット3ファンスロット (120mm ARGB)
ノイズレベル34.0dB(A)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)61.5
最大風圧(mmH2O)1.42
ファン速度(rpm)600~2000±10%
グリース塗布済み
内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
CPUクーラー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07