LEDライト付き 卓上三面鏡

LEDライト付き 卓上三面鏡 YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

拡大鏡付きLEDライトミラー。明るさ・角度調整機能あり。
LEDタッチセンサー長押しで明るさを無段階で調整可能。机の高さに合わせて自由に調整できる。メイクが捗る角度に調整可能。
左側のミラーは上2倍、下3倍で倍率の違う拡大鏡なので細かいメイクもラクラク。台座にはちょっとしたメイク道具を収納できる小物ポケット付き。
使わないときは折りたたみ可能。埃も防げてコンパクト。LEDは単三電池4本使用。

用途卓上ミラー、メイクアップミラー、化粧鏡、化粧ミラー、LEDミラー、置き鏡として。 材質本体/ABS樹脂、ミラー/ガラス 質量(kg)0.9 ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)オープン時:385×250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200× 120× 305 角度調整範囲180度 使用電池単三電池4本 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64431807 LEM3-2012(WH)
オープン
4,298
4,728 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64431807
2021-07-01
用途:
妻の化粧用
医療・福祉・介護関連業

妻の誕生日プレゼントで買いました。小さな3面鏡を使っていたのですが1面取れてしまったのをずっと使っているのでプレゼントしました。大きいかと思いましたが大きさの割には軽いので気に入っているようです。左面が拡大鏡になっているので細かいところを見るのに便利ですが、見えすぎていやだと言ってました。(笑)
陽の光の入る部屋ではライトは必要ないかも、電池を抜けばもっと軽くなります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする