LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 ステンレス枠乳白ガラス 清浄度クラス6対応
Myシリーズ
用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
材質(カバー)強化ガラス乳白
材質(枠)ステンレス 白色仕上
取付穴220×1230
内容量1台
クリーンルーム向け
注意
※断熱施工では使用できません※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※クラス5(100)で使用する場合は本体と天井間および取付穴のコーキングを行ってください
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥20,878
¥18,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥26,378
¥23,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <300mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥26,378
¥23,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65742286 | MY-BC420334/NAHTN | 60620695 | MY-BC420434/N AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65742295 | MY-BC425334/NAHTN | 18875556 | MY-BC425434/NAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 | 三菱電機 | 1セット | ¥56,980 税込¥62,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65742304 | MY-BC430334/NAHTN | 18875565 | MY-BC430434/NAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 | 三菱電機 | 1セット | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65742313 | MY-BC440334/NAHTN | 18875590 | MY-BC440434/NAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 | 三菱電機 | 1セット | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65742338 | MY-BC450304/NAHTN | 18875599 | MY-BC450404/NAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 | 三菱電機 | 1セット | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65742347 | MY-BC450334/NAHTN | 18875608 | MY-BC450434/NAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 | 三菱電機 | 1セット | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65742356 | MY-BC470304/NAHTN | 18875617 | MY-BC470404/NAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 | 三菱電機 | 1セット | ¥62,980 税込¥69,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65742365 | MY-BC470334/NAHTN | 18875626 | MY-BC470434/NAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 | 三菱電機 | 1セット | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65742374 | MY-BC430364/NAHTN | 60620747 | MY-BC430464/N AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65742383 | MY-BC440364/NAHTN | 60620799 | MY-BC440464/N AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65742399 | MY-BC450364/NAHTN | 60620896 | MY-BC450464/N AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65742408 | MY-BC470364/NAHTN | 60621000 | MY-BC470464/N AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥64,980 税込¥71,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |