三菱電機 三菱電機の 空調・電設資材 三菱電機の 照明器具 三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ 蛍光灯吊具 蛍光灯吊具 注文コード 65746425 Lファインecoシリーズ 吊下補助金具付 質量(kg)1.1 大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用 材質(カバー)鋼板白色仕上 取付金具鋼板 亜鉛メッキ仕上 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CHTK-C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65746425 CHTK-C ¥4,700 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 31日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明器具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 吊具 直付タイプ ENDO(遠藤照明) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 多灯連結用取付金具ホルダー ENDO(遠藤照明) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 吊具 直付タイプ<給電部品付> ENDO(遠藤照明) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機 税込¥31,878~ ¥28,980~ 配線器具 東芝ライテック 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ LEDアイランプ 60W電源ユニット 岩崎電気 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット コイズミ 税込¥9,898~ ¥8,998~ LED部品電源装置 DAIKO(大光電機) 税込¥9,898~ ¥8,998~ Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット ENDO(遠藤照明) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ) ENDO(遠藤照明) 税込¥28,578 ¥25,980 Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明) 税込¥20,878 ¥18,980 Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明) 税込¥24,178 ¥21,980 専用電源ユニット(調光タイプPWM信号制御方式) ENDO(遠藤照明) 税込¥6,048~ ¥5,498~ LEDダウンライト 東芝ライテック 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】 アイリスオーヤマ 税込¥2,748~ ¥2,498~ 小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 アイリスオーヤマ 税込¥1,978~ ¥1,798~ LEDダウンライト 東芝ライテック 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ダウンライト HotaluX(ホタルクス) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ホームアーキ ピンポールダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 税込¥7,588 ¥6,898 主照明ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 税込¥26,378~ ¥23,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具照明器具アクセサリー・スイッチ照明器具用吊具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります 下面ガード・側面ガード 照明器具用電源ユニット 照明器具用吊具 照明器具用連結金具 ルーバ・カバー 照明器具用取付金具 照明器具用アーム 照明器具用スイッチ類 シェアする マイページ 最近見た商品