一般誘導灯 本体 壁・天井直付・吊下兼用形
ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
LED光源同梱包
点灯時間(非常時)60分
定格長時間定格形
取付壁 天井直付 吊下兼用
定格電圧(V)100
材質(本体)プラスチック 白色
耐震性S2
光源寿命60000時間
内容量1台
注意
※本体のみ※表示板別売
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります