LED非常用照明器具 電池内蔵形 クリーンルーム向け 埋込形Φ150
リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)
平常時消灯・非常時LED点灯
防湿形
防湿形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(レンズ)ガラス
材質(枠)ステンレス フッ素樹脂塗装
材質(パッキン)シリコーン
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません※調光はできません
※傾斜天井取付不可
※屋外や水気・湿気のある場所および軒下・屋外通路・アーケードなどの雨線内ではご使用できません
※塩害のある場所や腐食性ガスのある場所ではご使用できません
非常灯 の新着商品

タイプ 【受注生産品】 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
タイプ 【受注生産品】 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

