LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅

LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機

Myシリーズ
電池内蔵形
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
LED内蔵・電源ユニット内蔵
階段通路誘導灯兼用形
リモコン自己点検機能に対応
蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能

用途非常用照明器具 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 耐震性S2 内容量1台
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電線線を戻して配線してください
※器具内送りはできません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
お気に入りに追加
80件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65753574 MY-VH420330B/DAHTN 15.2 6500 (Ni-MH)7H15DB 昼光色 130.2
86,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65753583 MY-VH420330B/LAHTN 15.2 3000 (Ni-MH)7H15DB 電球色 113.1
86,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65753599 MY-VH420330B/NAHTN 15.2 5000 (Ni-MH)7H15DB 昼白色 130.2
86,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65753608 MY-VH420330B/WAHTN 15.2 4000 (Ni-MH)7H15DB 白色 119.7
86,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65753617 MY-VH420330B/WWAHTN 15.2 3500 (Ni-MH)7H15DB 温白色 117.1
86,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65753626 MY-VH425330B/DAHTN 18.3 6500 (Ni-MH)7H15DB 昼光色 135.5
88,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65753635 MY-VH425330B/LAHTN 18.3 3000 (Ni-MH)7H15DB 電球色 120.7
88,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65753644 MY-VH425330B/NAHTN 18.3 5000 (Ni-MH)7H15DB 昼白色 135.5
88,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65753653 MY-VH425330B/WAHTN 18.3 4000 (Ni-MH)7H15DB 白色 127.8
88,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65753669 MY-VH425330B/WWAHTN 18.3 3500 (Ni-MH)7H15DB 温白色 124.5
88,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65753678 MY-VH430330B/DAHTN 22.6 6500 (Ni-MH)7H15DB 昼光色 133.6
88,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65753687 MY-VH430330B/LAHTN 22.6 3000 (Ni-MH)7H15DB 電球色 118.1
88,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65753696 MY-VH430330B/NAHTN 22.6 5000 (Ni-MH)7H15DB 昼白色 140.2
88,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65753705 MY-VH430330B/WAHTN 22.6 4000 (Ni-MH)7H15DB 白色 124.7
88,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65753714 MY-VH430330B/WWAHTN 22.6 3500 (Ni-MH)7H15DB 温白色 121.6
88,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65753723 MY-VH440330B/DAHTN 26.5 6500 (Ni-MH)7H15DB 昼光色 143.3
90,300
 
 
取扱い終了

返品不可
65753739 MY-VH440330B/LAHTN 26.5 3000 (Ni-MH)7H15DB 電球色 131.3
90,300
 
 
取扱い終了

返品不可
65753748 MY-VH440330B/NAHTN 26.5 5000 (Ni-MH)7H15DB 昼白色 149.4
90,300
 
 
取扱い終了

返品不可
65753757 MY-VH440330B/WAHTN 26.5 4000 (Ni-MH)7H15DB 白色 136.6
90,300
 
 
取扱い終了

返品不可
65753766 MY-VH440330B/WWAHTN 26.5 3500 (Ni-MH)7H15DB 温白色 136.6
90,300
 
 
取扱い終了

返品不可
65753775 MY-VH450300B/DAHTN 28.1 6500 (Ni-MH)7H15DB 昼光色 171.5
97,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753784 MY-VH450300B/LAHTN 28.1 3000 (Ni-MH)7H15DB 電球色 157.6
97,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753793 MY-VH450300B/NAHTN 28.1 5000 (Ni-MH)7H15DB 昼白色 179.7
97,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753809 MY-VH450300B/WAHTN 28.1 4000 (Ni-MH)7H15DB 白色 165.1
97,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753818 MY-VH450300B/WWAHTN 28.1 3500 (Ni-MH)7H15DB 温白色 157.6
97,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753827 MY-VH450330B/DAHTN 34.1 6500 (Ni-MH)7H15DB 昼光色 145.1
93,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753836 MY-VH450330B/LAHTN 34.1 3000 (Ni-MH)7H15DB 電球色 132.8
93,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753845 MY-VH450330B/NAHTN 34.1 5000 (Ni-MH)7H15DB 昼白色 151
93,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753854 MY-VH450330B/WAHTN 34.1 4000 (Ni-MH)7H15DB 白色 138.4
93,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753863 MY-VH450330B/WWAHTN 34.1 3500 (Ni-MH)7H15DB 温白色 138.4
93,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753879 MY-VH470300B/DAHTN 38.3 6500 (Ni-MH)7H15DB 昼光色 170.2
101,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753888 MY-VH470300B/LAHTN 38.3 3000 (Ni-MH)7H15DB 電球色 156.6
101,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753897 MY-VH470300B/NAHTN 38.3 5000 (Ni-MH)7H15DB 昼白色 178.3
101,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753906 MY-VH470300B/WAHTN 38.3 4000 (Ni-MH)7H15DB 白色 164.2
101,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753915 MY-VH470300B/WWAHTN 38.3 3500 (Ni-MH)7H15DB 温白色 156.6
101,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753924 MY-VH470330B/DAHTN 44.6 6500 (Ni-MH)7H15DB 昼光色 147.5
97,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753933 MY-VH470330B/LAHTN 44.6 3000 (Ni-MH)7H15DB 電球色 134.9
97,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753949 MY-VH470330B/NAHTN 44.6 5000 (Ni-MH)7H15DB 昼白色 153.1
97,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753958 MY-VH470330B/WAHTN 44.6 4000 (Ni-MH)7H15DB 白色 140.5
97,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753967 MY-VH470330B/WWAHTN 44.6 3500 (Ni-MH)7H15DB 温白色 140.5
97,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65753976 MY-VK420330B/DAHTN 14.9 6500 (Ni-MH)4H15DB 昼光色 132.8
77,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65753985 MY-VK420330B/LAHTN 14.9 3000 (Ni-MH)4H15DB 電球色 115.4
77,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65753994 MY-VK420330B/NAHTN 14.9 5000 (Ni-MH)4H15DB 昼白色 132.8
77,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65754003 MY-VK420330B/WAHTN 14.9 4000 (Ni-MH)4H15DB 白色 122.1
77,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65754019 MY-VK420330B/WWAHTN 14.9 3500 (Ni-MH)4H15DB 温白色 119.4
77,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65754028 MY-VK425330B/DAHTN 18 6500 (Ni-MH)4H15DB 昼光色 137.7
78,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65754037 MY-VK425330B/LAHTN 18 3000 (Ni-MH)4H15DB 電球色 122.7
78,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65754046 MY-VK425330B/NAHTN 18 5000 (Ni-MH)4H15DB 昼白色 137.7
78,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65754055 MY-VK425330B/WAHTN 18 4000 (Ni-MH)4H15DB 白色 130
78,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65754064 MY-VK425330B/WWAHTN 18 3500 (Ni-MH)4H15DB 温白色 126.6
78,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする