LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 直付形 防雨・防湿形

LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 直付形 防雨・防湿形 - 三菱電機

Myシリーズ
電池内蔵形
口出し線付
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
リモコン自己点検機能に対応
防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ

用途
非常用照明器具
軒下用
雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)
湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)
階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242保護等級IP23使用電池7H15DB点灯時間(非常時)30分耐震性S内容量1台
注意
※ライトユニット別売
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
大きさ
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761028EL-LH-WVH41500逆富士タイプ2.940形(非常時/LED)高出力
89,300
取扱い終了
返品不可
65761037EL-LH-WVH42300逆富士タイプ3.240形(非常時/LED)高出力
89,900
取扱い終了
返品不可
65761046EL-LH-WHH41500笠付タイプ2.540形(非常時/LED)高出力
89,900
取扱い終了
返品不可
65761055EL-LH-WLH40700トラフタイプ2.140形(非常時/LED)高出力
89,300
取扱い終了
返品不可
65761064EL-LH-WVH21500逆富士タイプ220形(非常時/LED)一般出力
75,600
取扱い終了
返品不可
65761073EL-LH-WVH22300逆富士タイプ2.120形(非常時/LED)一般出力
76,200
取扱い終了
返品不可
65761089EL-LH-WLH20700トラフタイプ1.620形(非常時/LED)一般出力
75,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする