2層式パワフルハンディーファン

2層式パワフルハンディーファン - 音光

「いままでの風量では物足りない」そんなお客様からの声に応えて新登場!『ダブルのファンで風力パワーアップ!』
前後逆回転する2枚の羽根で約1.5倍※の風量アップを実現!
(※メーカー1枚羽根との比較)
2層のファンで風力アップ、1層モデルのレベル中がレベル弱と同等※。
シンプルで使いやすい風量3段階切替。
7色LEDライトのイルミネーション機能搭載。
デスクに置いて使える台座付き。
(※メーカー1層モデルとの比較)

付属品台座、ストラップ(68cm)、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書電源充電式本体質量(g)約122羽根枚数2枚連続使用時間(時間)レベル3:約1/強、レベル2:約2/中、レベル1:約4.5/弱本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×35×175風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2000ポート(充電)microUSB端子内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65667684NK-FDF20/NVネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
65667693NK-FDF20/BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
65667709NK-FDF20/WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする