LED直管10W型 グロー式
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
種別10W形
材質PC、銅
質量(g)約54
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
口金G13
点灯形グロー式
全光束(Lm)650
外径(Φ)×全長(mm)約29×330
定格入力電流(A)0.046
LED寿命(時間)40000
明るさ10形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否なし
内容量1個
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65709176 | LDF10D/5/6 | 43723455 | LDF10D/5/6/2 |
![]() |
LED直管10W型 昼光色 グロー式 | ヤザワコーポレーション | 1個 | ¥949 税込¥1,044 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
65709185 | LDF10N/5/6 | 43723446 | LDF10N/5/6/2 |
![]() |
LED直管10W型 昼白色 グロー式 | ヤザワコーポレーション | 1個 | ¥949 税込¥1,044 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |