LED直管15W型 グロー式
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
種別15W形
材質PC、銅
質量(g)約64
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)6.8
定格電圧(V)100
口金G13
点灯形グロー式
全光束(Lm)950
外径(Φ)×全長(mm)約29×436
定格入力電流(A)0.068
LED寿命(時間)40000
明るさ15形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否なし
内容量1個
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65709194 | LDF15D/7/8 | 43723480 | LDF15D/7/8/2 |
![]() |
LED直管15W型 昼光色 グロー式 | ヤザワコーポレーション | 1個 | ¥1,098 税込¥1,208 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
65709203 | LDF15N/7/8 | 43723464 | LDF15N/7/8/2 |
![]() |
LED直管15W型 昼白色 グロー式 | ヤザワコーポレーション | 1個 | ¥1,098 税込¥1,208 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 65709203
2023-01-29
- 用途:
- 蛍光管から交換(昼白色LEDを購入)
片側給電タイプです(商品の説明に加えた方が良いのでは?)。
蛍光管よりやや明るく、すぐ点灯するのが良いです。
演色性も悪くないと感じます。
演色性を高いレベルで求めるならば、高価な製品か、自作かになるのかも知れません。
- 対象商品:
- 65709194
2022-04-06
- 用途:
- キッチンの手元灯の蛍光灯から交換
ヘルプ商会有限会社 様
(建設業・工事業)
問題なく交換できました。明かりもチラつかないのが良い。あとは製品寿命が、どれだけ持つかはまだ不明。
しかし、日本のメーカーなら間違いないと思う。
- 対象商品:
- 65709203
2022-03-19
- 用途:
- キチン
石河工革株式会社 様
(その他業種)
キッチンの予備灯で使用、グロー式蛍光管の取替時期に合わせてLEDに交換した。点灯も早く変えてよかった
- 対象商品:
- 65709203
2021-07-31
- 用途:
- キッチン流し台照明
不動産業
15W3波長型昼白色蛍光灯を本品に取り替えました。
・色はやや黄色い感じで、演色性もあまり良くない感じ。色は蛍光灯の方が良い。
・明るさはかなり明るくなった。(但し交換前との比較。交換前の蛍光灯は新品ではないが、それほど疲れてもいない程度のもの。)
・発熱量は明らかに下がった。(取り付けてある吊り戸棚内の温度上昇が小さくなった。)
・蛍光灯機器がグロー放電管式だったので、グロー放電管と蛍光管を取り替えるだけでよく、電気工事不要。(蛍光灯型LEDにはいくつかの配線タイプがありますが、これは、グロー放電管をショートするタイプ。また、片側の2つの端子間に100Vを掛けて点灯させるタイプ。反対側の2つの端子間にはフューズが入っている。)
2人が参考にしています