ロックコート4F 合成速乾錆止め塗料
ホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆で、室内においての使用制限がありません。
鉛、クロム化合物を原料として使用していない環境配慮型の塗料です。
ハケ、ローラー、エアレスいずれの塗装用具でも塗りやすく、作業性にすぐれています。
乾燥性がよく、取り扱いが容易です。
用途屋内外の一般鉄骨、鋼板、手すり、門扉などのサビ止め
仕様【希釈割合(重量%)】ハケ・ローラー:5~10、エアレス:10~15、【標準塗装回数】1、指触乾燥時間:(10℃)4時間、(23℃)1時間、(30℃)30分、【塗り重ね可能時間】:(10℃)24時間以上、(23℃)16時間以上、(30℃)16時間以上
主な用途屋内外の一般鉄骨、鋼板、手すり、門扉
塗布面積(m2)標準:153~181/20kg・回
希釈剤塗料用シンナー
使用場所屋外
色調赤さび
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量2000g
油性 or 水性油性
特性さび止め
標準塗布量(kg/m2)0.11~0.13/回
内容量1缶(20kg)
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04