和庵 一枚お揚げのきつねうどん
食べ応えのある一枚お揚げのきつねうどんです。
種類カップ麺
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、食塩、植物性たん白、乾燥酵母、卵白)、かやく(味付油揚げ)、添付調味料(食塩、しょうゆ、魚介エキス、砂糖、たん白加水分解物、こんぶエキス、香辛料、ねぎ、植物油、乳糖)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸カルシウム、レシチン、増粘多糖類、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・さば・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー小麦/卵/乳製品/さば/大豆/ゼラチン
入数(個)12
栄養成分エネルギー381kcal(めん・かやく:344kcal/スープ:37kcal)/たん白質:9.3g/脂質:16.6g/炭水化物:48.7g/食塩相当量:5.1g(めん・かやく:1.9g/スープ:3.2g)/ビタミンB1:0.24mg/ビタミンB2:0.28mg/カルシウム:162mg
内容量1ケース(85g×12個)
カップ麺 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 65714024
2021-10-16
- 用途:
- 非常食用やごはんを作る気がない時
適斎塾 様
仕事や作業していて、続きがある際にパッと食べられるので良い。
また非常食としてストックしておくのにも有用。