バスケットトローリー 2段 キャスター付き

バスケットトローリー 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善)

机にもなる天板付き。バスケットトローリー2段キャスター付き。机の下にも収まる、サイドテーブルタイプ
天板付きで、収納+作業をサポート。天板は着脱可能、コード穴もありモバイルバッテリーでの充電中もすっきり。バスケットの高さは2.5cm間隔で調節可能。
たっぷりポイポイ放り込めるカゴ式収納。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。重量キャスターで、重いモノが載ってもスイスイ移動。

用途
ワゴン、バスケットワゴン、バスケットトローリー、バスケット、ファイルラック、ファイルワゴンとして。
おむつ入れ、おもちゃ箱、すきま収納、キッチンラック、キッチン収納、サイドラックにも。
仕様ダブルハンガー 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)5.6 タイプ組立式 耐荷重(kg)バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45 キャスター4個(ストッパーなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×430×1370/1635/1890 内寸幅(mm)ハンガーバー:435 (ダブルバーの下段 535) 組立時間約10-20分 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)バスケット:(最大)535×295×80 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65711854 UDT-2T(BK) ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
65711845 UDT-2T(WH) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65711854 UDT-2T(BK) 68993916 LBT-3(BK) LBT-3(BK) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68993916 バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 1台 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする