米粉専家 台湾風白湯ビーフン71g
お米が香るシャキッとしたビーフン豚骨ベースの白湯スープ。かつおの隠し味で台湾夜市のどこか懐かしい味が楽しめます。
原材料ビーフン(米、でん粉)(タイ製造)、液体スープ(ポークエキス、食塩、砂糖、チキンエキス、動物油脂、ジンジャーペースト、オニオンパウダー、でん粉、酵母エキス、ガーリックパウダー、オイスターソース、黒こしょう、かつおぶしエキス、かつおぶし/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE))、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー小麦・大豆・鶏肉・豚肉
栄養成分(1食当たり/推定値)エネルギー209kcal、タンパク質3.5g、脂質2.6g、炭水化物43.0g、食塩相当量3.6g、めん0g/液体ソース3.6g
内容量1ケース(71g×60袋)