曜日別特売

フィット S型ディスプレイラック4段

フィット S型ディスプレイラック4段 - 不二貿易
材質
構造部材(支柱):プラスチック
質量(kg)
17
段数
4
材質(表面)
プリント紙化粧パーティクルボード
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×298×1483
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6576696999598NA×BK
¥9,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6576697899599NA×WH
¥9,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6576698799600BR×BK
¥9,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする