曜日別特売

シェルフ

シェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクト

シンプルデスクと同じ高さ(700mm)のシェルフです。
デスクの横に置いて天板を拡張したり、L字に配置することができます。
天板にプリンタなどを置き、棚には機器類や書籍・雑誌などの収納が可能です。
底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。
ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。

付属品
フック2個
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具
手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×700
フレーム色
ブラック
色(天板)
ブラック
天板厚さ(mm)
16
組立時間
30分
色(マンセル値)
該当なし
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
天板寸法・幅(mm)
600
天板寸法・奥行(mm)
300
キャスターの有無
なし
アジャスターの有無
あり
内容量
1台
注意
※クリップなどの金属や、はがき、OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルムの他、
※ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。
※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83116261100-DESKF065BK
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする