シェルフ 壁掛け
背面に切欠きを付けておりケーブル配線が必要な機器を綺麗に設置できます。
サウンドバー用の設置に最適なサイズの壁掛けシェルフです。
壁面の上部に取り付ければ、サウンドバー以外にもルーターやカメラなど触られては困る機器の設置に適しています。
フレームはフックの仕様になっていて、余長分のケーブルを束ねたりできます。
天板はリバーシブル仕様にしており、転がりが心配な時はこぼれ防止面、はみ出る物を設置する場合はフラット面と使い分けできます。
- 付属品
- 天板×1、ブラケット×2、ボルト(M4×16mm)×4、ネジ(4×35mm)×4
- 質量(kg)
- 約1.6
- 色
- ブラック
- 使用工具
- プラスドライバー、手袋
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約100×15×7.3
- 組立時間
- 20分
- 総耐荷重(kg)
- 20、棚部10
- 組立人数
- 2
- 内容量
- 1台
注意
※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。※取付けは取扱説明書をよく理解していただいたうえで、専門業者の方が行ってください。
※専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
※必ず柱や梁などの堅牢な芯材で荷重を受けるように取り付けてください。
※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
収納家具 の新着商品
カテゴリ
































