シェルフ 壁掛け
背面に切欠きを付けておりケーブル配線が必要な機器を綺麗に設置できます。
サウンドバー用の設置に最適なサイズの壁掛けシェルフです。
壁面の上部に取り付ければ、サウンドバー以外にもルーターやカメラなど触られては困る機器の設置に適しています。
フレームはフックの仕様になっていて、余長分のケーブルを束ねたりできます。
天板はリバーシブル仕様にしており、転がりが心配な時はこぼれ防止面、はみ出る物を設置する場合はフラット面と使い分けできます。
- 付属品
- 天板×1、ブラケット×2、ボルト(M4×16mm)×4、ネジ(4×35mm)×4
- 質量(kg)
- 約1.1
- 色
- ブラック
- 使用工具
- プラスドライバー、手袋
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約60×15×7.3
- 組立時間
- 20分
- 総耐荷重(kg)
- 20、棚部10
- 組立人数
- 2
- 内容量
- 1台
収納家具 の新着商品
カテゴリ
































