曜日別特売

シェルフ

シェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクト

シンプルデスクと同じ高さ(700mm)のシェルフです。
デスクの横に置いて天板を拡張したり、L字に配置することができます。
天板にプリンタなどを置き、棚には機器類や書籍・雑誌などの収納が可能です。
底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。
ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。

付属品
フック2個
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)
約8.8
色
ホワイト
使用工具
手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×700
組立時間
30分
色(マンセル値)
該当なし
総耐荷重(kg)
55(天板/15、棚板/10、底板/30)
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
キャスターの有無
なし
アジャスターの有無
あり
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83116218100-DESKF065W
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする