チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用

チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 - HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 - HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 - HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 - HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 - HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 - HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 - HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 - HiKOKI(旧:日立工機)

鋭い切れ味!ブレずに切れる!
鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!
軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!
段付チップと組刃で、鋭い切れ味!
フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!
硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。
高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。

用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合材集成材・一般木材用適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657681950037-7181659200165201.9C3606DRA、C3606DRB、C6RSHD等
8,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
657682040037-7182758000190201.9C3607DRA、C7RSHD、C7FC、C7FCH等
8,900
7,498
8,248(税込)
当日出荷
286340790037-899880700021625.42.1C8FSH、C8FC、C8FSE等
13,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
286340880037-899995580026025.42.3C10FSH等
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする