ロジクール RUGGED COMBO 3 for iPad(第8世代用)キーボード一体型ケース
MIL規格に準拠した耐落下、防塵耐水設計。
4フィート(1.2メートル)の高さからの落下に耐えられる独自の衝撃吸収技術と素材を使用し、日常の不意なアクシデントからiPadを角までしっかり保護できます。
屋外での使用時に気になる土や砂ぼこり、水濡れや泥にも耐えられるよう、キーボードの表面をメンブレンシールで覆っています。
Smart Connectorで接続。
Bluetooth(R)でのペアリングの必要はなく、電源はiPad本体から供給します。
キーボードを充電する煩わしさから解放されます。
用途に合わせてスタンド調節。
どこにいても快適に使えるように、スタンドは4つの使用モードに対応しています。
iPadを立てれば、すぐにタイピングでき、軽いタッチで入力できるので、タイピング音が学習の妨げになりません。
キックスタンドを広げると、動画アプリやビデオを見やすい角度になります。
キックスタンドを完全に倒すとスケッチに、キーボードを後ろにたためば読書に最適です。
iPadOSショートカットキー搭載。
キーボード上部にはiPadOSショートカットキーが並んでいます。
音量の調節や再生/停止、スクリーンショットといった、よく使う機能もキーを押すだけで操作できます。
「ロジクール Crayon」収納ホルダー。
手書きのメモやスケッチを終えたら、「ロジクール Crayon」をマグネティックラッチに収納し、紛失を防ぐことができます。
- 仕様
- 押下圧:65g、ショートカットキー:ホーム/輝度ダウン/輝度アップ/オンスクリーンキーボード/検索/Siri/スクリーンショット/メディアコントロール(戻る/再生/一時停止/進む)/音量コントロール(ミュート/音量ダウン/音量アップ)/iPadのロック
- 構造
- パンタグラフ
- 接続方式
- Smart Connector
- 対応機種
- 10.2インチiPad(第8世代)
- 機能
- スクリーン角度: 20~60度、保護性: 4 ft (1.2 m) 落下での検証済み、Apple Pencilホルダー、マグネット式留め、ケース前面と背面の保護あり、カメラおよびUSB-C用ホール
- 使用電池
- Smart Connectorを介してiPad から電力供給
- キーストローク(mm)
- 1.2
- キーピッチ(mm)
- 18
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- レイアウト
- 日本語レイアウト(JIS規格)
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07






















