曜日別特売

S210カプラ プラグ(油圧用)

S210カプラ プラグ(油圧用) - 日東工器S210カプラ プラグ(油圧用) - 日東工器

海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。
独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。
接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。
自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。

耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)材質(シール)ふっ素ゴムバルブ構造両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグプラグ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
ねじ径T
寸法Hp(mm)
寸法Lp(mm)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06999352S210-2P SUS FKMR1/4(PT1/4)Rc1/4二面19×Φ2250.5推奨:28(286)2075
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
06999361S210-3P SUS FKMR3/8(PT3/8)Rc3/8二面24×Φ2859推奨:35(357)24131
16,560
12,980
14,278(税込)
当日出荷
06999377S210-4P SUS FKMR1/2(PT1/2)Rc1/2二面30×Φ3570.5推奨:70(714)28242
20,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
06999386S210-6P SUS FKMR3/4(PT3/4)Rc3/4二面38×Φ4481.5推奨:100(1020)35.5452
26,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
06999395S210-8P SUS FKMR1(PT1)Rc1二面50×Φ58100推奨:180(1836)47.5935
39,600
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする