冷却ファン付蜂防護服 ホーネット2 【フルハーネス対応品】
ツマアカスズメバチ対策済。
蜂の針からしっかりガード、独自の3層構造。
ヘルメットのまま着用できる。4つの冷却ファンで、夏場も快適に作業を行えます。
フルハーネスに対応しているため、6.75m以上での高所作業も可能です。
日本メーカー製のバッテリー使用。
用途フルハーネスの着用が必要とされる高所での蜂駆除に最適です。
セット内容ホーネット2(本体・フード・ファン×4個) / 手袋/ アクリル板/収納用バッグ/ モバイルバッテリー《PSEマーク取得済》(本体・ACアダプター・USBケーブル)
材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ
質量(kg)約3.1
サイズフリーサイズ(160~185cm対応)
アズワン品番64-9109-27
内容量1セット
注意
※フルハーネス、長靴は付属しておりません。※【ホーネット2】は蜂から完全に身を守るものではありません。
※あくまでも蜂駆除の補助的な機能を持つ防護服となります。
※アレルギー体質の方は蜂駆除をしないでください。
※使用方法を誤った場合は刺される恐れもあります。
※取扱説明書をよく読んでお使いください。
※万が一刺されても責任を負いかねます。
※十分理解の上、針の除去方法や、刺傷時の医療 機関の対応を確認してからご使用ください。