曜日別特売

ネオカラー

ネオカラー - ターナー色彩ネオカラー - ターナー色彩ネオカラー - ターナー色彩ネオカラー - ターナー色彩ネオカラー - ターナー色彩ネオカラー - ターナー色彩ネオカラー - ターナー色彩ネオカラー - ターナー色彩

水性蛍光色です。
注意喚起、看板など使用されています。
上塗りに水性UVコートを使用下さい。

用途注意喚起などに。乾燥時間(時間)2標準重ね塗り回数(回)2特性蛍光容量(L)0.6質量(kg)0.6塗布面積(m2)3危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2塗り重ね可能時間(時間)2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65793824WB60002レモン0.6
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
65793833WB600030.6
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
65793849WB60024オレンジ0.6
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65793858WB600210.6
3,900
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
65793867WB600230.6
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
65793876WB60030ローズ0.6
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
65793885WB60004黄緑0.6
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
65793894WB60033ブルー0.6
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする