曜日別特売

バクトラオイルNo.2 SLC

バクトラオイルNo.2 SLC - エクソンモービル
(8件のレビュー)

洗浄性の高いクーラントを使用する環境においても優れた付着性により、すべり案内面、直動ガイド、ボールネジを腐食摩耗から保護します。 また、優れたクーラント分離性によりクーラント寿命の延長と加工精度を長期にわたり維持します。

用途対水溶性加工油用(ASTM)L4.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面引火点(℃)238粘度63.25流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)64.5(40℃)、8.94(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数114密度(g/cm3 at15℃)0.8791色(ASTM)4全酸価(mgKOH/g)1.05抗乳化性(@54℃ 分)40-37-3(15)危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10988031No.2SLC1缶(20L)
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
45850509No.2SLC1缶(208L)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24025532No.2SLC1缶(200L)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥18,300/税込¥20,130
沖縄地方数量1につき¥24,725/税込¥27,198
離島数量1につき¥24,725/税込¥27,198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24025532No.2SLC45850509No.2SLC画像準備中バクトラオイルNo.2 SLCエクソンモービル1缶(208L)
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10988031
2024-07-23
用途: マシニングセンターへの給油

今までと違う色の缶だったので、間違えたかと心配した。注ぎ口が伸びるようになっていたので使いやすくなったのではないかと思う

1が参考にしています
対象商品 : 10988031
2022-02-16
用途: 摺動面の潤滑用
石井鉄工株式会社

いつも通りの性能です。この摺動面オイルは性能いいです

対象商品 : 10988031
2015-12-18
用途: 機械油
粟田製作所

油屋から買うより安く配送も早い。

対象商品 : 10988031
2014-04-04
用途: マシニングセンタ、NCフライス他、工作機械の摺動面用

マシニングセンタはメーカー指定で100%の早送り速度と謳っているが、50%で使用している。汎用機でも昔からバクトラなので他社製は使っていない。安心感。

対象商品 : 10988031
2014-03-03
用途: 機械可動部用オイル
建設業・工事業

水溶性切削油によっても洗い流されることがないと言う事を実感できるのが、手に付いた時、洗剤でもなかなか落ちない。
機械にとっては良い物と実感できる。

対象商品 : 10988031
2014-06-05
用途: マシニングのシュウドウ面に利用
エイチアールシー

某機械メーカー推奨だけあって問題は無し。ただ臭いが少しきになる。

1が参考にしています
対象商品 : 10988031
2013-03-22
用途: シュウドウ面オイル

機械メーカー指定なのでいつも通り使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 10988031
2013-02-07
用途: 工作機械の潤滑です。

クーラントと混ざりにくいが普通のNO2との違いがよくわからない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする