金のどんぶり 中華丼160g

金のどんぶり 中華丼160g マルハニチロ

焦がし醤油とごま油の風味が美味しい中華丼のもとです。

質量(g)185 種類レトルト食品 原材料野菜(たまねぎ、にんじん、たけのこ、白菜、水くわい)、うずら卵、しょうゆ、植物油脂(ごま油、香味油)、砂糖、エキス(チキン、酵母)、発酵調味料、おろししょうが、食塩、きくらげ、中華だし、香辛料/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、乳酸Ca、(一部に小麦・卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー小麦・卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 栄養成分エネルギー:83kcal、脂質:3.7g、食塩相当量:2.5g、たん白質:3.2g、炭水化物:9.4g 内容量1ケース(160g×10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65808969 -
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする