手がるとろろ13g

手がるとろろ13g - くらこんホールディングス

袋から簡単に取り出しやすく、体に大切なカリウムや食物繊維、カルシウムがたっぷり含まれています。

質量(g)13原材料昆布(国産)、醸造酢、砂糖、たんぱく加水分解物(大豆を含む)、酵母エキス/増粘多糖類、甘味料(ステビア、甘草)、調味料(アミノ酸等)アレルギー大豆栄養成分エネルギー:24kcal、脂質:0.2g、食塩相当量:0.8g、たん白質:0.6g、炭水化物:7.1g内容量1ケース(13g×20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65809416-
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする