くらこんホールディングス
くらこんホールディングスの 食品
くらこんホールディングスの 乾物
くらこんホールディングスの 海苔/昆布
手がるとろろ13g
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(13g×20個)
注文コード
65809416
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
袋から簡単に取り出しやすく、体に大切なカリウムや食物繊維、カルシウムがたっぷり含まれています。
質量(g)
13
原材料
昆布(国産)、醸造酢、砂糖、たんぱく加水分解物(大豆を含む)、酵母エキス/増粘多糖類、甘味料(ステビア、甘草)、調味料(アミノ酸等)
アレルギー
大豆
栄養成分
エネルギー:24kcal、脂質:0.2g、食塩相当量:0.8g、たん白質:0.6g、炭水化物:7.1g