曜日別特売

The day マスク

The day マスク - キングジム

洋服になじむ落ち着いたデザイン。
適度な伸縮性と立体構造で顔にフィット。
さらっとした気持ちの良い生地感。
パッケージは持ち歩きケースとして。

混率(%)
ポリエステル約90/ポリウレタン約10
寸法(cm)
マスク:約165×130、ケース:165×165
機能
伸縮性
内容量
1セット(2枚)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65899314HM001立体型ハルカゼ1層130×165耳かけ2
¥1,400
取扱い終了
65899323HM002立体型ジョウケイ1層130×165耳かけ2
¥1,400
取扱い終了
65899339HM003立体型サンポ1層130×165耳かけ2
¥1,400
取扱い終了
65899348HM004立体型シンプル1層130×165耳かけ2
¥1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする