オートソープディスペンサー
タッチレスで泡が出るので衛生的。感染予防対策に。
高感度センサーを採用。手をかざして0.3秒で泡が出ます。
乾電池駆動、ボトル容量300mLのコンパクトな本体で場所を選ばず使用可能。
IPX3 防水性能で、水回りでも安心。
市販の泡ハンドソープが詰め替えできます。
設置しやすいシンプルでコンパクトなデザイン。
わかりやすいボトルラベル付き。
付属品ボトルラベル、ユーザーガイド(保証書含む)
使用方法センサー式
材質ABS樹脂、PET
色白
質量(g)約220(電池含まず)
電源単三アルカリ形乾電池×4(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×103×200
タンク容量(mL)300
防水性IPX3(防雨型)
内容量1個
注意
※液体タイプのハンドソープ、アルコール・次亜塩素酸水は使用できません。※泡ハンドソープは同梱されていません。市販の泡ハンドソープをお買い求めください。
日用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 65899366
2021-09-15
- 用途:
- 手洗い
大八化学工業株式会社 様
防水なので、汚れても丸洗い出来るので安心です。また、付属のシールを張るとオシャレなのでおススメです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 65899366
2023-06-14
- 用途:
- 手洗い時
どの個体もそうですが、2~3か月すると突然動作不良になり、電池を抜いて数日放置しておくと治ります。その繰り返しです。電池が新しくてもダメです。謎です。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
今後の商品展開の参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
2023-06-29
- 用途:
- 夜中の内になくなる
株式会社むつみ 様
センサー異常なのか、知らない間に石鹸がなくなって電池の残量も同時になくなる。それさえ無ければ最高なのに
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。