曜日別特売

エアコン回収再生装置

エアコン回収再生装置 - オカツネ

簡単操作で作業効率大幅UP!!高圧1本作業可能!
液化充填採用で作業が早い。(小型車約15分~)
全自動運転で、簡単操作。大型ディスプレー。
多彩なメッセージ機能。(注意、警告、ブザー、消耗品)
高精度ロードセル搭載。(±3g、画面表示は10g単位)
安全機構。(キャスターロック、圧力センサー、安全弁、ヒューズ)

対応冷媒種別HFC134aガスの種類フロン:HFC-134a表示LED表示(充填量、回収量/エラー表示/カウントダウン)安全装置圧力センサー、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ連成計(MPa)高圧メータ:-0.1~3.5、低圧メータ:-0.1~1.7電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×580×1130使用環境温度(℃)5~40付属品高・低圧カプラ用Oリング、缶切りバルブ用パッキン×2枚、廃液ボトル×1個、ドライフィルター、アナログ温度計×1個、管ヒューズ15A×1個危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
タンク容量(L)
充填量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66001496YN13回収再生・真空引き・ケミカル充填・ガス充填/補填・圧力チェック(リークチェック)・配管洗浄3.6クリーニング:2200g、ガス補充:10~2000g80
1,533,000
899,800
989,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001505YN13-P回収再生・真空引き・ケミカル充填・ガス充填/補填・圧力チェック(リークチェック)・配管洗浄7.5クリーニング:5000g、ガス補充:10~2000g90
1,758,000
1,098,000
1,207,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001487YN12-3回収再生・真空引き・ケミカル充填・ガス充填/補填3.6クリーニング:10~2000g、ガス補充:10~2000g80
1,070,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする