ウエット・キャビ 恒湿槽(加湿型)D

ウエット・キャビ 恒湿槽(加湿型)D トーリ・ハン

給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム。
空気中の水分による新加湿方式を実現。
高性能ドライユニットの吸排気をメーカー独自の湿度コントロール装置で微調整。
高性能新型ドライユニットを単~複数使用で高信頼性、長期間の安定性ある湿度保持を実現。
ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的。
デジタルコントローラーによる適湿保持。(50~75%RH設定 精度±3~5%RH)
使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。

用途
恒湿用(50~75%RH)加湿型
電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用
仕様湿度調整器付、ICタイマー制御回路付き 付属品棚板×3、キー×2 電源AC100V 精度湿度計モニター:±3~4.5%RH 棚板耐荷重(kg)50/枚 湿度計デジタル湿度計 材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン 除湿・湿度調節ドライユニット、デジタルコントローラーによる自動調節式 材質(キャビネット)スチール(粉体塗装、グレー) 内容量1台
注意
※ウエットキャビには庫内の加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
有効内容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66015706 WET-160-AHU 26 平均0~7.2(最大120) 145 440×491×988 438×390×855
248,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66015715 WET-300-AHU 52 平均0~10.8(最大240) 291 880×491×988 878×390×855
395,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66015724 WET-510-AHU 68 平均0~14.4(最大360) 485 880×748×988 878×650×855
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする