曜日別特売

冷蔵庫

冷蔵庫 - APLUS(クマモト)

冷凍食品をたっぷりストック『58L大容量冷凍室』
ワイドタイプのオーブンレンジが置ける『幅52.5cm&耐熱100℃テーブル』
お手入れしやすい『全段強化処理ガラス棚』

質量(kg)37奥行(mm)593(据付必要寸法)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×525×1215年間消費電力量(kWh/年)311定格内容積(L)168内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66015855AQR-17K-Rルージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
66015864AQR-17K-Wミルク
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする